Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B PHP 3-B380TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 3-B380TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 3-B380TB
EAN/GTIN:
     7316572765180
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B PHP 3-B380TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B PHP 3-B380TB, Profil: A/B, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 965,200, Aussendurchmesser OD mm: 974,090, Riemenscheibentyp: B-3, B min (mm): 31,750, B Max (mm): 76,200, F (mm): 2(1/2), L (mm): 3,000, M (mm): (1/2), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 3-B380TB, PHP 3-B380TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
965.200
Aussendurchmesser OD mm:
974.090
Riemenscheibentyp:
B-3
B min (mm):
31.750
B Max (mm):
76.200
F (mm):
2(1/2)
L (mm):
3.000
M (mm):
(1/2)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,47*
€ 536,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,53*
€ 1.164,77*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.144,19*
€ 1.228,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,49*
€ 1.461,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,77*
€ 1.442,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,56*
€ 1.404,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,47*
€ 1.379,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,19*
€ 1.361,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.