Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B PHP 3-B44TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 3-B44TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 3-B44TB
EAN/GTIN:
     7316572750681
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B PHP 3-B44TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B PHP 3-B44TB, Profil: A/B, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 111,760, Aussendurchmesser OD mm: 120,650, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 2(1/2), E (Zoll): 1(1/2), L (mm): 1,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 3-B44TB, PHP 3-B44TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 3 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
111.760
Aussendurchmesser OD mm:
120.650
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
2(1/2)
E (Zoll):
1(1/2)
L (mm):
1.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,15*
€ 34,60*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,27*
€ 75,15*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 61,40*
€ 79,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.