Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100 PHP 30L100TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 30L100TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 30L100TB
EAN/GTIN:
     7316572600184
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100 PHP 30L100TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100 PHP 30L100TB, Profil: l, Buchse: 1210,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 90,960, Aussendurchmesser OD mm: 90,200, Riemenscheibentyp: 4F, B min (mm): 11,000, B Max (mm): 32,000, F (mm): 31,8, K (mm): 7,000, L (mm): 25,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 30L100TB, PHP 30L100TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100
Weitere Informationen:
Profil:
l
Buchse:
1210.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
90.960
Aussendurchmesser OD mm:
90.200
Riemenscheibentyp:
4F
B min (mm):
11.000
B Max (mm):
32.000
F (mm):
31.8
K (mm):
7.000
L (mm):
25.000
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,90*
€ 17,74*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,74*
€ 39,61*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 30,33*
€ 41,87*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.