Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD Fuehrungsbohrung 5M PHP 32-5M-25RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 32-5M-25RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 32-5M-25RSB
EAN/GTIN:
     7316572747490
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD Fuehrungsbohrung 5M PHP 32-5M-25RSB SKF HiTD Fuehrungsbohrung 5M PHP 32-5M-25RSB, Profil: 5M, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 50,930, Aussendurchmesser OD mm: 49,790, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 8,000, B Max (mm): 26,000, F (mm): 30,5, L (mm): 38,000, M (mm): 7,5, H (mm): 38, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 32-5M-25RSB, PHP 32-5M-25RSB, SKF, HiTD Fuehrungsbohrung 5M
Weitere Informationen:
Profil:
5M
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
50.930
Aussendurchmesser OD mm:
49.790
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
8.000
B Max (mm):
26.000
F (mm):
30.5
L (mm):
38.000
M (mm):
7.5
H (mm):
38
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 8,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 20,07*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 14,81*
€ 21,26*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.