Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA PHP 3SPA190TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 3SPA190TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 3SPA190TB
EAN/GTIN:
     7316572632000
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA PHP 3SPA190TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA PHP 3SPA190TB, Profil: SPA, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 190,000, Aussendurchmesser OD mm: 195,500, Riemenscheibentyp: 6, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 50, G (mm): 158, K (mm): 5,000, L (mm): 45,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 3SPA190TB, PHP 3SPA190TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
190.000
Aussendurchmesser OD mm:
195.500
Riemenscheibentyp:
6
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
50
G (mm):
158
K (mm):
5.000
L (mm):
45.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 28,80*
€ 40,87*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,41*
€ 94,57*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 78,97*
€ 100,03*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.