Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 4-8V4000-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 4-8V4000-M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 4-8V4000-M
EAN/GTIN:
     7316572765463
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 4-8V4000-M SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 4-8V4000-M, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 1010,920, Aussendurchmesser OD mm: 1016,000, Riemenscheibentyp: C-3, B min (mm): 50,800, B Max (mm): 139,700, F (mm): 4 (7/8), E (Zoll): (25/32), L (mm): , M (mm): 1 (3/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 4-8V4000-M, PHP 4-8V4000-M, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
1010.920
Aussendurchmesser OD mm:
1016.000
Riemenscheibentyp:
C-3
B min (mm):
50.800
B Max (mm):
139.700
F (mm):
4 (7/8)
E (Zoll):
(25/32)
M (mm):
1 (3/32)
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,31*
€ 1.259,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.710,74*
€ 2.839,66*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.876,47*
€ 3.004,60*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.004,60*
€ 3.575,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.987,73*
€ 3.555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.913,87*
€ 3.467,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.876,47*
€ 3.423,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.