Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B PHP 4-B46TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 4-B46TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 4-B46TB
EAN/GTIN:
     7316572750865
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B PHP 4-B46TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B PHP 4-B46TB, Profil: A/B, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 116,840, Aussendurchmesser OD mm: 125,730, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 3(1/4), E (Zoll): 2(1/4), L (mm): 1,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 4-B46TB, PHP 4-B46TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
116.840
Aussendurchmesser OD mm:
125.730
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
3(1/4)
E (Zoll):
2(1/4)
L (mm):
1.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,58*
€ 46,30*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,48*
€ 100,97*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,18*
€ 106,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.