Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B PHP 4-B56TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 4-B56TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 4-B56TB
EAN/GTIN:
     7316572753873
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B PHP 4-B56TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B PHP 4-B56TB, Profil: A/B, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 142,240, Aussendurchmesser OD mm: 151,130, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 19,050, B Max (mm): 63,500, F (mm): 3(1/4), E (Zoll): 1(1/2), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 4-B56TB, PHP 4-B56TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 4 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
142.240
Aussendurchmesser OD mm:
151.130
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
19.050
B Max (mm):
63.500
F (mm):
3(1/4)
E (Zoll):
1(1/2)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,02*
€ 54,15*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,85*
€ 118,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 99,69*
€ 125,80*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.