Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150 PHP 45H150RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 45H150RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 45H150RSB
EAN/GTIN:
     7316572601853
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150 PHP 45H150RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150 PHP 45H150RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 181,910, Aussendurchmesser OD mm: 180,540, Riemenscheibentyp: 5F, B min (mm): 20,000, B Max (mm): 48,000, F (mm): 46, L (mm): 58,000, H (mm): 80, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 45H150RSB, PHP 45H150RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
181.910
Aussendurchmesser OD mm:
180.540
Riemenscheibentyp:
5F
B min (mm):
20.000
B Max (mm):
48.000
F (mm):
46
L (mm):
58.000
H (mm):
80
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,53*
€ 48,23*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,87*
€ 105,06*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 88,58*
€ 110,82*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.