Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrische Steuerriemenrollen T10 PHP 47-T10-38RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 47-T10-38RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 47-T10-38RSB
EAN/GTIN:
     7316572900666
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Metrische Steuerriemenrollen T10 PHP 47-T10-38RSB SKF Metrische Steuerriemenrollen T10 PHP 47-T10-38RSB, Profil: T10, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 120,960, Aussendurchmesser OD mm: 119,100, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 48,000, F (mm): 37, L (mm): 47,000, H (mm): 75, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 47-T10-38RSB, PHP 47-T10-38RSB, SKF, Metrische Steuerriemenrollen T10
Weitere Informationen:
Profil:
T10
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
120.960
Aussendurchmesser OD mm:
119.100
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
48.000
F (mm):
37
L (mm):
47.000
H (mm):
75
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,75*
€ 46,11*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,10*
€ 100,57*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,71*
€ 106,17*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.