Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPZ PHP 4SPZ95TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 4SPZ95TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 4SPZ95TB
EAN/GTIN:
     7316572630259
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPZ PHP 4SPZ95TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPZ PHP 4SPZ95TB, Profil: SPZ, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 95,000, Aussendurchmesser OD mm: 99,000, Riemenscheibentyp: 6, B min (mm): 14,000, B Max (mm): 42,000, F (mm): 52, G (mm): 66, K (mm): 27,000, L (mm): 25,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 4SPZ95TB, PHP 4SPZ95TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPZ
Weitere Informationen:
Profil:
SPZ
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
95.000
Aussendurchmesser OD mm:
99.000
Riemenscheibentyp:
6
B min (mm):
14.000
B Max (mm):
42.000
F (mm):
52
G (mm):
66
K (mm):
27.000
L (mm):
25.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 13,86*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 33,36*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 25,45*
€ 35,30*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.