Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V520-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-5V520-SD
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-5V520-SD
EAN/GTIN:
     7316572752241
Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V520-SD SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V520-SD, Profil: 5V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 129,540, Aussendurchmesser OD mm: 132,080, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 50,800, F (mm): 3 (3/4), E (Zoll): (21/32), L (mm): , M (mm): (19/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-5V520-SD, PHP 5-5V520-SD, SKF, Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
129.540
Aussendurchmesser OD mm:
132.080
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
50.800
F (mm):
3 (3/4)
E (Zoll):
(21/32)
M (mm):
(19/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,59*
€ 49,15*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,27*
€ 107,87*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 91,23*
€ 114,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.