Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V590-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-5V590-SK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-5V590-SK
EAN/GTIN:
     7316572752265
Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V590-SK SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V590-SK, Profil: 5V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 147,320, Aussendurchmesser OD mm: 149,860, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 66,680, F (mm): 3 (3/4), E (Zoll): (17/32), L (mm): , M (mm): (15/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-5V590-SK, PHP 5-5V590-SK, SKF, Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
147.320
Aussendurchmesser OD mm:
149.860
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
66.680
F (mm):
3 (3/4)
E (Zoll):
(17/32)
M (mm):
(15/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,97*
€ 61,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 134,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 142,02*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.