Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V925-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-5V925-E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-5V925-E
EAN/GTIN:
     7316572756201
Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V925-E SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V925-E, Profil: 5V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 232,410, Aussendurchmesser OD mm: 234,950, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 22,220, B Max (mm): 88,900, F (mm): 3 (3/4), E (Zoll): (19/32), L (mm): , M (mm): (13/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-5V925-E, PHP 5-5V925-E, SKF, Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
232.410
Aussendurchmesser OD mm:
234.950
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
22.220
B Max (mm):
88.900
F (mm):
3 (3/4)
E (Zoll):
(19/32)
M (mm):
(13/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 121,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 274,66*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 289,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.