Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V975-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-5V975-E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-5V975-E
EAN/GTIN:
     7316572757444
Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V975-E SKF Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse PHP 5-5V975-E, Profil: 5V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 245,110, Aussendurchmesser OD mm: 247,650, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 22,220, B Max (mm): 88,900, F (mm): 3 (3/4), E (Zoll): (19/32), L (mm): , M (mm): (13/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-5V975-E, PHP 5-5V975-E, SKF, Riemenprofil 5V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
245.110
Aussendurchmesser OD mm:
247.650
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
22.220
B Max (mm):
88.900
F (mm):
3 (3/4)
E (Zoll):
(19/32)
M (mm):
(13/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 136,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 308,24*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 271,64*
€ 325,43*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.