Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 5-8V1250-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-8V1250-F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-8V1250-F
EAN/GTIN:
     7316572758335
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 5-8V1250-F SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 5-8V1250-F, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 312,420, Aussendurchmesser OD mm: 317,500, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 254,000, B Max (mm): 101,600, F (mm): 6, E (Zoll): (31/32), L (mm): , M (mm): 1 (9/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-8V1250-F, PHP 5-8V1250-F, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
312.420
Aussendurchmesser OD mm:
317.500
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
254.000
B Max (mm):
101.600
F (mm):
6
E (Zoll):
(31/32)
M (mm):
1 (9/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,75*
€ 336,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,93*
€ 737,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 692,22*
€ 778,08*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,08*
€ 925,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,87*
€ 907,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,70*
€ 867,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,33*
€ 848,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,22*
€ 823,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.