Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 5-8V2000-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-8V2000-J
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-8V2000-J
EAN/GTIN:
     7316572761694
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 5-8V2000-J SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 5-8V2000-J, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 502,920, Aussendurchmesser OD mm: 508,000, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 38,100, B Max (mm): 114,300, F (mm): 6, E (Zoll): (9/16), L (mm): , M (mm): (13/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-8V2000-J, PHP 5-8V2000-J, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
502.920
Aussendurchmesser OD mm:
508.000
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
38.100
B Max (mm):
114.300
F (mm):
6
E (Zoll):
(9/16)
M (mm):
(13/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,78*
€ 573,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,20*
€ 1.249,30*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.228,46*
€ 1.319,82*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,82*
€ 1.570,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,53*
€ 1.554,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,72*
€ 1.508,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,85*
€ 1.480,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,46*
€ 1.461,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.