Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B PHP 5-B42TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-B42TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-B42TB
EAN/GTIN:
     7316572750933
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B PHP 5-B42TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B PHP 5-B42TB, Profil: A/B, Buchse: 1615,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 106,680, Aussendurchmesser OD mm: 115,570, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 4, E (Zoll): 2(1/2), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-B42TB, PHP 5-B42TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1615.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
106.680
Aussendurchmesser OD mm:
115.570
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
4
E (Zoll):
2(1/2)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,65*
€ 57,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 125,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 133,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.