Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B PHP 5-B46TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-B46TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-B46TB
EAN/GTIN:
     7316572750957
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B PHP 5-B46TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B PHP 5-B46TB, Profil: A/B, Buchse: 1615,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 116,840, Aussendurchmesser OD mm: 125,730, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 4, E (Zoll): 2(1/2), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-B46TB, PHP 5-B46TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1615.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
116.840
Aussendurchmesser OD mm:
125.730
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
4
E (Zoll):
2(1/2)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,62*
€ 59,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 131,76*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 139,62*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.