Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig C PHP 5-C100TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 5-C100TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 5-C100TB
EAN/GTIN:
     7316572758106
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig C PHP 5-C100TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig C PHP 5-C100TB, Profil: C, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 254,000, Aussendurchmesser OD mm: 264,160, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 19,050, B Max (mm): 63,500, F (mm): 5(3/8), E (Zoll): 1(1/2), L (mm): , M (mm): 2(1/8), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 5-C100TB, PHP 5-C100TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 5 rillig C
Weitere Informationen:
Profil:
C
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
254.000
Aussendurchmesser OD mm:
264.160
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
19.050
B Max (mm):
63.500
F (mm):
5(3/8)
E (Zoll):
1(1/2)
M (mm):
2(1/8)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 189,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,99*
€ 415,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 376,74*
€ 440,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,69*
€ 524,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,89*
€ 471,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.