Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil A und B fuer QD-Buchse PHP 6-B64-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 6-B64-SK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 6-B64-SK
EAN/GTIN:
     7316572752746
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Riemenprofil A und B fuer QD-Buchse PHP 6-B64-SK SKF Riemenprofil A und B fuer QD-Buchse PHP 6-B64-SK, Profil: A/B, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 162,560, Aussendurchmesser OD mm: 171,450, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 66,680, F (mm): 4 (3/4), E (Zoll): (17/32), L (mm): , M (mm): 2 (9/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 6-B64-SK, PHP 6-B64-SK, SKF, Riemenprofil A und B fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
162.560
Aussendurchmesser OD mm:
171.450
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
66.680
F (mm):
4 (3/4)
E (Zoll):
(17/32)
M (mm):
2 (9/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,36*
€ 81,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 182,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 192,99*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.