Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 60-8M-30TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 60-8M-30TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 60-8M-30TB
EAN/GTIN:
     7316572604069
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 60-8M-30TB SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 60-8M-30TB, Profil: 8M, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 152,790, Aussendurchmesser OD mm: 151,420, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 38, K (mm): 3,000, L (mm): 45,000, M (mm): 3, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 60-8M-30TB, PHP 60-8M-30TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 8M
Weitere Informationen:
Profil:
8M
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
152.790
Aussendurchmesser OD mm:
151.420
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
38
K (mm):
3.000
L (mm):
45.000
M (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,65*
€ 56,09*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 123,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 130,92*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.