Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiTD Führungsbohrung 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 60-8M-50RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 60-8M-50RSB
EAN/GTIN:
     7316572597729
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD Führungsbohrung 8M
Weitere Informationen:
Profil:
8M
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
152.790
Aussendurchmesser OD mm:
151.420
Riemenscheibentyp:
7F
B min (mm):
18.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
60
L (mm):
60.000
H (mm):
90
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,03*
€ 68,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,73*
€ 151,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 160,58*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.