Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 60H100RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 60H100RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 60H100RSB
EAN/GTIN:
     7316572601327
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 60H100RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 60H100RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 242,550, Aussendurchmesser OD mm: 241,180, Riemenscheibentyp: 5, B min (mm): 20,000, B Max (mm): 70,000, F (mm): 33,3, L (mm): 50,000, H (mm): 120, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 60H100RSB, PHP 60H100RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
242.550
Aussendurchmesser OD mm:
241.180
Riemenscheibentyp:
5
B min (mm):
20.000
B Max (mm):
70.000
F (mm):
33.3
L (mm):
50.000
H (mm):
120
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,93*
€ 52,86*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,82*
€ 116,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 122,87*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.