Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400 PHP 60XH400TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 60XH400TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 60XH400TB
EAN/GTIN:
     7316572749326
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400 PHP 60XH400TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400 PHP 60XH400TB, Profil: XH, Buchse: 3535,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 424,470, Aussendurchmesser OD mm: 421,670, Riemenscheibentyp: 8, B min (mm): 35,000, B Max (mm): 90,000, F (mm): 92,1, L (mm): 89,000, H (mm): 184, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 60XH400TB, PHP 60XH400TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400
Weitere Informationen:
Profil:
XH
Buchse:
3535.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
424.470
Aussendurchmesser OD mm:
421.670
Riemenscheibentyp:
8
B min (mm):
35.000
B Max (mm):
90.000
F (mm):
92.1
L (mm):
89.000
H (mm):
184
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,60*
€ 429,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,56*
€ 955,43*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 903,45*
€ 1.008,81*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,81*
€ 1.200,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,87*
€ 1.176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,33*
€ 1.134,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,26*
€ 1.107,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,45*
€ 1.075,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.