Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 72-14M-85TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 72-14M-85TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 72-14M-85TB
EAN/GTIN:
     7316572605110
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 72-14M-85TB SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 72-14M-85TB, Profil: 14M, Buchse: 3535,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 320,860, Aussendurchmesser OD mm: 318,060, Riemenscheibentyp: 7, B min (mm): 35,000, B Max (mm): 90,000, F (mm): 102, K (mm): 18,500, L (mm): 65,000, M (mm): 18,5, H (mm): 190, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 72-14M-85TB, PHP 72-14M-85TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Buchse:
3535.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
320.860
Aussendurchmesser OD mm:
318.060
Riemenscheibentyp:
7
B min (mm):
35.000
B Max (mm):
90.000
F (mm):
102
K (mm):
18.500
L (mm):
65.000
M (mm):
18.5
H (mm):
190
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 216,90*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,43*
€ 473,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 428,85*
€ 500,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,03*
€ 589,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
TB 72 14M 85
ab € 181,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.