Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V PHP 8-5V1320TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-5V1320TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-5V1320TB
EAN/GTIN:
     7316572758595
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V PHP . . . SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V PHP 8-5V1320TB, Profil: 5V, Buchse: 4040,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 332,740, Aussendurchmesser OD mm: 335,280, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 44,450, B Max (mm): 112,710, F (mm): 5(13/16), E (Zoll): (1/4), L (mm): 4,000, M (mm): 1 (9/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-5V1320TB, PHP 8-5V1320TB, SKF, Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Buchse:
4040.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
332.740
Aussendurchmesser OD mm:
335.280
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
44.450
B Max (mm):
112.710
F (mm):
5(13/16)
E (Zoll):
(1/4)
L (mm):
4.000
M (mm):
1 (9/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,22*
€ 283,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,08*
€ 638,88*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 591,28*
€ 669,44*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,44*
€ 796,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,64*
€ 742,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.