Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V PHP 8-5V1600TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-5V1600TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-5V1600TB
EAN/GTIN:
     7316572760222
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V PHP . . . SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V PHP 8-5V1600TB, Profil: 5V, Buchse: 4040,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 403,860, Aussendurchmesser OD mm: 406,400, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 44,450, B Max (mm): 112,710, F (mm): 5(13/16), E (Zoll): (1/4), L (mm): 4,000, M (mm): 1(9/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-5V1600TB, PHP 8-5V1600TB, SKF, Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig 5V
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Buchse:
4040.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
403.860
Aussendurchmesser OD mm:
406.400
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
44.450
B Max (mm):
112.710
F (mm):
5(13/16)
E (Zoll):
(1/4)
L (mm):
4.000
M (mm):
1(9/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,47*
€ 378,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,34*
€ 820,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 803,76*
€ 867,02*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,02*
€ 1.031,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,30*
€ 1.022,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,72*
€ 992,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,23*
€ 974,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,76*
€ 956,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.