Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V1400-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-8V1400-J
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-8V1400-J
EAN/GTIN:
     7316572758755
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V1400-J SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V1400-J, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 350,520, Aussendurchmesser OD mm: 355,600, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 38,100, B Max (mm): 114,300, F (mm): 9 (3/8), E (Zoll): 2 (1/8), L (mm): , M (mm): 2 (5/8), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-8V1400-J, PHP 8-8V1400-J, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
350.520
Aussendurchmesser OD mm:
355.600
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
38.100
B Max (mm):
114.300
F (mm):
9 (3/8)
E (Zoll):
2 (1/8)
M (mm):
2 (5/8)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,59*
€ 547,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,26*
€ 1.189,83*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.173,76*
€ 1.256,75*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,75*
€ 1.495,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,50*
€ 1.479,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,49*
€ 1.438,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,66*
€ 1.412,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,76*
€ 1.396,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.