Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V1700-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-8V1700-M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-8V1700-M
EAN/GTIN:
     7316572760789
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V1700-M SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V1700-M, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 426,720, Aussendurchmesser OD mm: 431,800, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 50,800, B Max (mm): 139,700, F (mm): 9 (3/8), E (Zoll): 2 (11/32), L (mm): , M (mm): (9/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-8V1700-M, PHP 8-8V1700-M, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
426.720
Aussendurchmesser OD mm:
431.800
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
50.800
B Max (mm):
139.700
F (mm):
9 (3/8)
E (Zoll):
2 (11/32)
M (mm):
(9/32)
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,52*
€ 779,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.619,57*
€ 1.724,36*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.732,73*
€ 1.824,90*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,90*
€ 2.171,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,38*
€ 2.155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,27*
€ 2.100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,46*
€ 2.068,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,73*
€ 2.061,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.