Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V3000-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-8V3000-N
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-8V3000-N
EAN/GTIN:
     7316572764046
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V3000-N SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 8-8V3000-N, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 756,920, Aussendurchmesser OD mm: 762,000, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 61,910, B Max (mm): 138,110, F (mm): 9 (3/8), E (Zoll): (3/16), L (mm): , M (mm): (11/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-8V3000-N, PHP 8-8V3000-N, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
756.920
Aussendurchmesser OD mm:
762.000
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
61.910
B Max (mm):
138.110
F (mm):
9 (3/8)
E (Zoll):
(3/16)
M (mm):
(11/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.142,54*
€ 1.269,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.748,52*
€ 2.867,65*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.905,55*
€ 3.034,13*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.034,13*
€ 3.610,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.017,02*
€ 3.590,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.945,54*
€ 3.505,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.911,16*
€ 3.464,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.905,55*
€ 3.457,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.