Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C PHP 8-C120TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-C120TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-C120TB
EAN/GTIN:
     7316572758298
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C PHP 8-C120TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C PHP 8-C120TB, Profil: C, Buchse: 3535,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 304,800, Aussendurchmesser OD mm: 314,960, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 50,800, B Max (mm): 88,900, F (mm): 8(3/8), E (Zoll): 1(1/2), L (mm): , M (mm): 3(3/8), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-C120TB, PHP 8-C120TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C
Weitere Informationen:
Profil:
C
Buchse:
3535.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
304.800
Aussendurchmesser OD mm:
314.960
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
50.800
B Max (mm):
88.900
F (mm):
8(3/8)
E (Zoll):
1(1/2)
M (mm):
3(3/8)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,39*
€ 358,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,25*
€ 770,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 750,05*
€ 815,30*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,30*
€ 970,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,26*
€ 964,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,81*
€ 937,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,78*
€ 918,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,05*
€ 892,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.