Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 8-C240-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-C240-J
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-C240-J
EAN/GTIN:
     7316572762653
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 8-C240-J SKF Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 8-C240-J, Profil: C, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 609,600, Aussendurchmesser OD mm: 619,760, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 38,100, B Max (mm): 114,300, F (mm): 8 (1/4), E (Zoll): (1/16), L (mm): , M (mm): 3 (9/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-C240-J, PHP 8-C240-J, SKF, Riemenprofil C fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
C
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
609.600
Aussendurchmesser OD mm:
619.760
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
38.100
B Max (mm):
114.300
F (mm):
8 (1/4)
E (Zoll):
(1/16)
M (mm):
3 (9/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,98*
€ 723,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.500,54*
€ 1.589,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.582,38*
€ 1.682,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,69*
€ 2.002,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,51*
€ 1.987,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,98*
€ 1.937,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,54*
€ 1.907,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,38*
€ 1.883,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.