Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 8-C270-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-C270-J
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-C270-J
EAN/GTIN:
     7316572763643
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 8-C270-J SKF Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 8-C270-J, Profil: C, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 685,800, Aussendurchmesser OD mm: 695,960, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 38,100, B Max (mm): 114,300, F (mm): 8 (1/4), E (Zoll): (1/16), L (mm): , M (mm): 3 (9/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-C270-J, PHP 8-C270-J, SKF, Riemenprofil C fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
C
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
685.800
Aussendurchmesser OD mm:
695.960
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
38.100
B Max (mm):
114.300
F (mm):
8 (1/4)
E (Zoll):
(1/16)
M (mm):
3 (9/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,53*
€ 935,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.980,38*
€ 2.082,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.084,39*
€ 2.203,96*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.203,96*
€ 2.622,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,13*
€ 2.602,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,77*
€ 2.538,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,16*
€ 2.502,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.084,39*
€ 2.480,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.