Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C PHP 8-C360TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8-C360TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8-C360TB
EAN/GTIN:
     7316572765043
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C PHP 8-C360TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C PHP 8-C360TB, Profil: C, Buchse: 4545,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 914,400, Aussendurchmesser OD mm: 924,560, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 57,150, B Max (mm): 114,300, F (mm): 8(3/8), E (Zoll): 1(1/4), L (mm): , M (mm): 2(5/8), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8-C360TB, PHP 8-C360TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 8 rillig C
Weitere Informationen:
Profil:
C
Buchse:
4545.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
914.400
Aussendurchmesser OD mm:
924.560
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
57.150
B Max (mm):
114.300
F (mm):
8(3/8)
E (Zoll):
1(1/4)
M (mm):
2(5/8)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.110,55*
€ 1.259,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.649,06*
€ 2.828,07*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.810,75*
€ 2.991,20*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.991,20*
€ 3.559,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.962,03*
€ 3.524,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.874,91*
€ 3.421,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,55*
€ 3.369,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.810,75*
€ 3.344,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.