Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 84H300TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 84H300TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 84H300TB
EAN/GTIN:
     7316572749159
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 84H300TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 84H300TB, Profil: H, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 339,570, Aussendurchmesser OD mm: 338,200, Riemenscheibentyp: 8, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 86, K (mm): 20,500, L (mm): 45,000, M (mm): 20,5, H (mm): 124, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 84H300TB, PHP 84H300TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300
Weitere Informationen:
Profil:
H
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
339.570
Aussendurchmesser OD mm:
338.200
Riemenscheibentyp:
8
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
86
K (mm):
20.500
L (mm):
45.000
M (mm):
20.5
H (mm):
124
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 123,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,27*
€ 282,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 243,43*
€ 297,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.