Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPZ PHP 8SPZ150TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8SPZ150TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8SPZ150TB
EAN/GTIN:
     7316572753118
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPZ PHP 8SPZ150TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPZ PHP 8SPZ150TB, Profil: SPZ, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 150,000, Aussendurchmesser OD mm: 154,000, Riemenscheibentyp: 3, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 100, G (mm): 122, K (mm): 27,500, L (mm): 45,000, M (mm): 27,5, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8SPZ150TB, PHP 8SPZ150TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPZ
Weitere Informationen:
Profil:
SPZ
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
150.000
Aussendurchmesser OD mm:
154.000
Riemenscheibentyp:
3
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
100
G (mm):
122
K (mm):
27.500
L (mm):
45.000
M (mm):
27.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,75*
€ 36,68*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,76*
€ 79,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 65,25*
€ 83,79*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.