Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 96H100RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 96H100RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 96H100RSB
EAN/GTIN:
     7316572749210
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 96H100RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 96H100RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 388,080, Aussendurchmesser OD mm: 386,710, Riemenscheibentyp: 5, B min (mm): 24,000, B Max (mm): 70,000, F (mm): 33,3, L (mm): 60,000, H (mm): 120, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 96H100RSB, PHP 96H100RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
388.080
Aussendurchmesser OD mm:
386.710
Riemenscheibentyp:
5
B min (mm):
24.000
B Max (mm):
70.000
F (mm):
33.3
L (mm):
60.000
H (mm):
120
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,36*
€ 92,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 208,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 221,43*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.