Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150 PHP 96H150RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 96H150RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 96H150RSB
EAN/GTIN:
     7316572749234
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150 PHP 96H150RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150 PHP 96H150RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 388,080, Aussendurchmesser OD mm: 386,710, Riemenscheibentyp: 5, B min (mm): 24,000, B Max (mm): 70,000, F (mm): 46, L (mm): 65,000, H (mm): 120, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 96H150RSB, PHP 96H150RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H150
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
388.080
Aussendurchmesser OD mm:
386.710
Riemenscheibentyp:
5
B min (mm):
24.000
B Max (mm):
70.000
F (mm):
46
L (mm):
65.000
H (mm):
120
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,59*
€ 118,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 271,52*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 286,13*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.