Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L050 PHP 96L050RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 96L050RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 96L050RSB
EAN/GTIN:
     7316572604243
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L050 PHP 96L050RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L050 PHP 96L050RSB, Profil: l, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 291,060, Aussendurchmesser OD mm: 290,300, Riemenscheibentyp: 5, B min (mm): 15,000, B Max (mm): 45,000, F (mm): 19, L (mm): 42,000, H (mm): 75, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 96L050RSB, PHP 96L050RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L050
Weitere Informationen:
Profil:
l
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
291.060
Aussendurchmesser OD mm:
290.300
Riemenscheibentyp:
5
B min (mm):
15.000
B Max (mm):
45.000
F (mm):
19
L (mm):
42.000
H (mm):
75
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,74*
€ 46,26*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,82*
€ 100,90*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,25*
€ 106,55*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.