Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 05B-1A31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 05B-1A31
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 05B-1A31
EAN/GTIN:
     7316572778807
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 05B-1A31 ISO Kettenradscheibe, vorgebohrt, PHS 05B-1A31, PHS 05B-1A31, SKF, Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenradscheibe
Anzahl der Zaehne:
31
Teilung P mm:
8.000
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,23*
€ 5,00*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 13,60*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 10,17*
€ 14,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.