| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHS 05B-1B34 Herst.-Nr.: PHS 05B-1B34 EAN/GTIN: 7316572644928 |
| |
|
| | |
| Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 05B-1B34 ISO Kettenrad, vorgebohrt, PHS 05B-1B34, PHS 05B-1B34, SKF, Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Herstellerartikelgruppe: | Kettenrad mit einseitiger Nabe | Anzahl der Zaehne: | 34 | Teilung P mm: | 8.000 | Kettenradausfuehrung: | Einfach | Zaehne gehaertet: | Nein | Norm ISO 606: | DIN 8187 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,73* | € 7,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,23* | € 19,76* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 14,99* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|