Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF Metrisch Triplex, Standard PHS 06B-3BH21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 06B-3BH21
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 06B-3BH21
EAN/GTIN:
     7316572861905
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Triplex, Standard PHS 06B-3BH21 ISO Kettenrad fuer Taper-Buchse mit gehaertetetn Zaehnen, PHS 06B-3BH21, PHS 06B-3BH21, SKF, Metrisch Triplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
21
Teilung P mm:
9.520
Kettenradausfuehrung:
Triplex
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 7,06*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 19,33*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 14,75*
€ 20,44*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.