| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHS 08B-1A11 Herst.-Nr.: PHS 08B-1A11 EAN/GTIN: 7316572776513 |
| |
|
| | |
| Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 08B-1A11 ISO Kettenradscheibe, vorgebohrt, PHS 08B-1A11, PHS 08B-1A11, SKF, Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Herstellerartikelgruppe: | Kettenradscheibe | Anzahl der Zaehne: | 11 | Teilung P mm: | 12.700 | Kettenradausfuehrung: | Einfach | Zaehne gehaertet: | Nein | Norm ISO 606: | DIN 8187 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,75* | € 1,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,24* | € 2,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 2,35* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|