Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-3B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 100-3B21
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 100-3B21
EAN/GTIN:
     7316572792704
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 100-3B21 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 100-3B21, PHS 100-3B21, SKF, ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
21
Teilung P mm:
31.750
Kettenradausfuehrung:
Triplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,11*
€ 418,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 442,60*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.