Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 10B-2BH17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 10B-2BH17
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 10B-2BH17
EAN/GTIN:
     7316572805879
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 10B-2BH17 ISO Kettenrad mit gehaerteten Zaehnen, vorgebohrt, PHS 10B-2BH17, PHS 10B-2BH17, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
17
Teilung P mm:
15.880
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,30*
ab € 6,69*
€ 9,72*
€ 8,95*
ab € 11,59*
€ 16,85*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 28,89*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 22,61*
€ 30,50*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.