Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 120-1A90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 120-1A90
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 120-1A90
EAN/GTIN:
     7316572804346
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 120-1A90 ANSI Kettenradscheibe, vorgebohrt, PHS 120-1A90, PHS 120-1A90, SKF, ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenradscheibe
Anzahl der Zaehne:
90
Teilung P mm:
38.100
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,83*
€ 867,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.237,70*
€ 2.390,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.369,41*
€ 2.528,52*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,52*
€ 3.008,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,11*
€ 2.987,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.428,93*
€ 2.890,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.387,22*
€ 2.840,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.369,41*
€ 2.819,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.