Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF ANSI Duplex, Fuehrungsbohrung PHS 120-2B30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 120-2B30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 120-2B30
EAN/GTIN:
     7316572796399
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Duplex, Fuehrungsbohrung PHS 120-2B30 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 120-2B30, PHS 120-2B30, SKF, ANSI Duplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
30
Teilung P mm:
38.100
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,13*
€ 354,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,78*
€ 957,65*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 918,64*
€ 1.011,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,84*
€ 1.187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,15*
€ 1.128,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,04*
€ 1.106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.