Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 12B-2B27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 12B-2B27
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 12B-2B27
EAN/GTIN:
     7316572633007
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 12B-2B27 ISO Kettenrad, vorgebohrt, PHS 12B-2B27, PHS 12B-2B27, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
27
Teilung P mm:
19.050
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,30*
ab € 25,72*
€ 35,22*
€ 8,95*
ab € 44,68*
€ 60,53*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,55*
€ 103,19*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 87,04*
€ 109,02*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.