Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 12B-2BH20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 12B-2BH20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 12B-2BH20
EAN/GTIN:
     7316572833346
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 12B-2BH20 ISO Kettenrad mit gehaerteten Zaehnen, vorgebohrt, PHS 12B-2BH20, PHS 12B-2BH20, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
20
Teilung P mm:
19.050
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,30*
ab € 17,09*
€ 24,12*
€ 8,95*
ab € 29,94*
€ 41,04*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,67*
€ 70,67*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 58,19*
€ 74,48*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.